Miele - MIE96242811 VG!C Weintemperierschr. int 3Z P2O Glast

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - integrierbar
Grundfarbe der Tür - schwarz
Spannung - 220...240 V
Breite - 603 mm
Packung
1 ST
EAN
4002516473091
Artikelnummer
MIE96242811
Herstellernummer
96242811
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220...240 V
Breite:
603 mm
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe:
2127 mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
171 kWh
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Temperaturzonen:
3
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
104
Tiefe:
629 mm
Nischenbreite:
610...613 mm
Nischenhöhe:
2134...2164 mm
Nischentiefe:
629 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
nein
Möbeltürbefestigung:
fest