pagina iniziale

Miele - MIE96242811 VG!C Weintemperierschr. int 3Z P2O Glast

copiacopia
Miele - MIE96242811 VG!C Weintemperierschr. int 3Z P2O Glast

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Tipo di costruzione - Integrabile

  • Colore di fondo porta - Nero

  • Tensione - 220...240 V

  • Larghezza - 603 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516473091

Codice prodotto

MIE96242811

Cod. produttore

96242811

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Tipo di costruzione:

Integrabile

Colore di fondo porta:

Nero

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

603 mm

Protezione del dispositivo:

10 A

Altezza:

2127 mm

Consumo energetico annuo medio:

171 kWh

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Numero di zone di temperatura:

3

Numero di bottiglie da conservare (0,75 l Bordeaux):

104

Profondità:

629 mm

Larghezza di nicchia:

610...613 mm

Altezza di nicchia:

2134...2164 mm

Profondità della nicchia:

629 mm

Categori di clima:

SN-T

Arresto della porta:

Sinistra

Cerniera sostituibile:

no

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa