Miele - MIE12540810 VG!C Waschmaschine 1400U/min 8kg Disp Tw

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003930388
Artikelnummer
MIE12540810
Herstellernummer
12540810
Hersteller
MIE
Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:rechts, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Spannung:220..240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:2400 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:636 mm, Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU):A, Schleuderwirkungsklasse:B, Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:52,2 %, Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:72 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):A, Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:1400 1/min, Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:43 kWh, Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:48 l, Nennkapazität im Programm eco 40-60:8 kg, Optimierungsfunktion Waschergebnis, Anzahl der Programme:11, Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung, Wassersicherheitssystem, Ausführung des Displays:LCD, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Netzwerkfähig


