Startseite

MIELE - MIE12425050 VG!C GeschirrspA1/4ler vollint 60cm 12Pr - 12425050

KopierenKopieren
MIELE - MIE12425050 VG!C GeschirrspA1/4ler vollint 60cm 12Pr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003873746

Artikelnummer

MIE12425050

Herstellernummer

12425050

Hersteller

MIE

Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230..230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:805 mm, Tiefe:550 mm, Nischenbreite:600..600 mm, Nischenhöhe:805..870 mm, Nischentiefe:550 mm, Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):A, Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:8,4 kWh, Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:54 kWh, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):B, Anzahl der Programme:12, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Mit Besteckschublade, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:150 cm, Länge des Ablaufschlauchs:150 cm, Netzwerkfähig