Startseite

MIELE - MIE11990690 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm No - 11990690

KopierenKopieren
MIELE - MIE11990690 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 54.1cm No

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002313632

Artikelnummer

MIE11990690

Herstellernummer

11990690

Hersteller

MIE

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:267 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:233,97 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:183 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:84 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:2, Breite:541 mm, Höhe:1772 mm, Tiefe:548 mm, Nischenbreite:560...568 mm, Nischenhöhe:1772...1780 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:10 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G