MIELE - MIE11952950 VG!S Gefrierschrank 60cm NoFr. 161L 4FA - 11952950

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002405047
Artikelnummer
MIE11952950
Herstellernummer
11952950
Hersteller
MIE
Ausführung:Gefrierschrank, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:170 kWh, Nutzinhalt:161 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:38 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1250 mm, Tiefe:675 mm, Lagerung bei Stromausfall:15 h, Klimaklasse:SN-T, Mit Frostfree System, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:4, Gefrierleistung:15 kg/24h, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


