MIELE - MIE11949880 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 227 - 11949880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002404637
Artikelnummer
MIE11949880
Herstellernummer
11949880
Hersteller
MIE
Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50/60 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:330 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:203 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:227 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:103 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:36 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1850 mm, Tiefe:675 mm, Gefrierleistung:10 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:20 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Anzahl der Auszüge/Körbe:3, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


