Startseite

MIELE - MIE11949670 VG!S KA1/4hlschrank 60cm Cooler 387L D s - 11949670

KopierenKopieren
MIELE - MIE11949670 VG!S KA1/4hlschrank 60cm Cooler 387L D s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002404514

Artikelnummer

MIE11949670

Herstellernummer

11949670

Hersteller

MIE

Ausführung:1-türig, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Gehäusegrundfarbe:Silber, Grundfarbe der Tür:Edelstahl, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50/60 Hz, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nutzinhalt des Kühlfachs:387 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):D, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:134,3 kWh, Geräuschemission:35 dB(A) re 1 pW, Breite:600 mm, Höhe:1850 mm, Tiefe:675 mm, Klimaklasse:SN-T, Innenlüfter im Kühlteil, Thermometer - Kühlteil:digital, Warnsignal bei Fehlfunktion:ohne Signal, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G