MIELE - MIE11885020 Geschirrsp.XXL vollint. 60cm 9Pr WPS ADo - 11885020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte - ohne
Grundfarbe der Blende - schwarz
Anschlusswert - 2000 W
Packung
1 ST
EAN
4002516468752
Artikelnummer
MIE11885020
Herstellernummer
11885020
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
vollintegrierbar
Art der Arbeitsplatte:
ohne
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Anschlusswert:
2000 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Spannung:
230...230 V
Breite:
598 mm
Höhe ohne Arbeitsplatte:
845 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
845...910 mm
Nischentiefe:
570 mm
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1
Anzahl der Programme:
9
Fassungsvermögen Maßgedecke:
14
Wassersicherheitssystem:
ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Restzeitanzeige:
ja
Warmwasseranschluss:
ja
Länge des Zulaufschlauchs:
150 cm
Länge des Ablaufschlauchs:
150 cm


