Startseite

MIELE - MIE11862350 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti - 11862350

KopierenKopieren
MIELE - MIE11862350 VG!S Dunstabzug Flachschirm 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Flachschirm

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Randabsaugung - nein

  • Spannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516495659

Artikelnummer

MIE11862350

Herstellernummer

11862350

Hersteller

MIE

Bauart:

Flachschirm

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

230 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

60 mm

Breite:

861 mm

Tiefe:

307 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

400 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

425 m³/h

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

25.2 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Filigranes Design - flaches Edelstahl Paneel in 90cm Breite Einzigartiger Bedienkomfort - Con@ctivity Gleichmäßige Ausleuchtung dank LED-Leiste Effiziente Filterung - 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter Umluftbetrieb mit Active AirClean- oder Longlife AirClean-Filter