MIELE - MIE11862300 VG!S Dunstabzug Flachschirm 60cm Con@cti - 11862300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Flachschirm
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Randabsaugung - nein
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002516496083
Artikelnummer
MIE11862300
Herstellernummer
11862300
Hersteller
MIE
Bauart:
Flachschirm
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Randabsaugung:
nein
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
230 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
60 mm
Breite:
561 mm
Tiefe:
307 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
380 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
405 m³/h
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
27.2 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B


