Startseite

MIELE - MIE11820300 VG!C WAschetrockner WP 9kg 19Prog Wash2 - 11820300

KopierenKopieren
MIELE - MIE11820300 VG!C WAschetrockner WP 9kg 19Prog Wash2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 9 kg

  • Anschlusswert - 1100 W

  • Bauform - Standgerät

  • Steuerung - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516453543

Artikelnummer

MIE11820300

Herstellernummer

11820300

Hersteller

MIE

Trocknungsart:

Kondensation

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Anschlusswert:

1100 W

Bauform:

Standgerät

Steuerung:

elektronisch

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Türanschlag:

links, wechselbar

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Spannung:

220...240 V

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

596 mm

Frequenz:

50 Hz

Tiefe:

643 mm

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Trommelvolumen:

120 l

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

1.55 kWh

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

184 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

108 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wärmepumpentrockner, 9kg, EEK: A+++, T1 White Edition, Display - ComfortSensor weiß, 1-zeilig, Blende 5° geneigt, punktgenaue Trocknung PerfectDry, Duftsystem FragranceDos, intelligente Trommelreversierung, geprüfte Hygiene, SilenceDrum, Programme: Automatic plus, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Oberhemden, Finish Seide, Finish Wolle, Express, Jeans, Outdoor, Imprägnieren, Sportwäsche, Kopfkissen normal, Lüften kalt, Lüften warm, Korbprogramm, Vorbügeln, Bettwäsche, Finish Dampf. Extras: Knitterschutz, Summer, DryCare 40, DryFresh, PowerFresh. Vernetzung mit Miele@home, Wash2Dry, LED Trommelbeleuchtung, integrierte Kondenswasserableitung, AddLoad, Abmessungen (HxBxT): 85x59,6x64,3cm, Farbe: Weiß Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":1,55 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:184 min, Programmdauerdes Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D