Startseite

Miele - MIE11819590 VG!C WAschetrockner WP 9kg 10Prog Wash2 - 11819590

KopierenKopieren
Miele - MIE11819590 VG!C WAschetrockner WP 9kg 10Prog Wash2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Bauart - sonstige

  • Arbeitsplatte abnehmbar - nein

  • Geräteart - Frontlader

Packung

  • 1 ST

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Türanschlag:

links, wechselbar

Grundfarbe der Blende:

weiß

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

643 mm

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

184 min

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:

108 min

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Steuerung:

elektronisch

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trommelvolumen:

120 l

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Trocknungsart:Kondensation, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, wechselbar, Grundfarbe der Blende:weiß, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:Wärmepumpe, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:1100 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:643 mm, Energieeffizienzklasse:A+++, Fassungsvermögen "Baumwolle":9 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:184 min, Programmdauer desStandard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:108 min, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:120 l, Kondensationseffizienzklasse:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A+++ bis D