Startseite

MIELE - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G - 11642650

KopierenKopieren
MIELE - MIE11642650 VG!S KA1/4hl-Gefrierkombi int. 55.9cm 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - integrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516379362

Artikelnummer

MIE11642650

Herstellernummer

11642650

Hersteller

MIE

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220...240 V

Anschlusswert:

0 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nettofassungsvermögen gesamt:

256 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115.7 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

202 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

54 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

33 dB(A) re 1

Breite:

559 mm

Höhe:

1770 mm

Tiefe:

546 mm

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

1772...1788 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

4 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühlautomat

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Innenlüfter im Kühlteil:

ja

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Anschlusswert:0 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Anzahl der Verdichter:1, Nettofassungsvermögen gesamt:256 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):B, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:115,7 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:202 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:54 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:33 dB(A) re 1 pW, Breite:559 mm, Höhe:1770 mm, Tiefe:546 mm, Nischenbreite:560...570 mm, Nischenhöhe:1772...1788 mm, Nischentiefe:550 mm, Gefrierleistung:4 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:9 h, Klimaklasse:SN-ST, Frostfree System:Kühlautomat, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Innenlüfter im Kühlteil, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer -Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G