Startseite

Miele - MIE11530620 VG!C KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr 0G I

KopierenKopieren
Miele - MIE11530620 VG!C KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr 0G I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 2-türig

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bauform - Einbaugerät

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516336334

Artikelnummer

MIE11530620

Herstellernummer

11530620

Hersteller

MIE

Ausführung:

2-türig

Lage des Gefrierteils:

unten

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bauform:

Einbaugerät

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Bauart:

integrierbar

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

326 kWh

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

166 l

Höhe:

2127 mm

Spannung:

220...240 V

Breite:

908 mm

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Nutzinhalt des Kühlfachs:

389 l

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Tiefe:

629 mm

Sternkennzeichnung:

4

Nischenhöhe:

2134...2164 mm

Türanschlag:

rechts

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

3

Klimaklasse:

SN-T

Automatischer Eiswürfelbereiter:

ja

Geräuschemission:

42 dB(A) re 1

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Möbeltürbefestigung:

fest

Nischenbreite:

914...918 mm

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Nischentiefe:

629 mm

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Lagerung bei Stromausfall:

17 h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Türanschlag wechselbar:

ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Lage des Gefrierteils:unten, Ausführung:2-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Frequenz:50 Hz, Spannung:220...240 V, Absicherung des Gerätes:10 A, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:326 kWh, Nutzinhalt des Kühlfachs:389 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:166 l, Sternkennzeichnung:4, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:3, Breite:908 mm, Höhe:2127 mm, Tiefe:629 mm, Nischenbreite:914...918 mm, Nischenhöhe:2134...2164 mm, Nischentiefe:629 mm, Gefrierleistung:16 kg/24h, Lagerung bei Stromausfall:17 h, Klimaklasse:SN-T, Frostfree System:Kühl-/Gefriergerät, Warnsignal bei Fehlfunktion:sichtbar und hörbar, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Anzahl der Auszüge/Körbe:2, Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:0, Automatischer Eiswürfelbereiter, Thermometer - Kühlteil:digital, Thermometer - Gefrierteil:digital, Frischhaltezone / 0 °C-Zone, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G