pagina iniziale

Miele - MIE11530620 VG!C KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr 0G I

copiacopia
Miele - MIE11530620 VG!C KA1/4hl-Gefrierkombi int. NoFr 0G I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A 2 porte

  • Posizione del congelatore - Sotto

  • Colore base dell'alloggiamento - Bianco

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Colore di fondo porta - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516336334

Codice prodotto

MIE11530620

Cod. produttore

11530620

Produttore

MIE

Modello:

A 2 porte

Posizione del congelatore:

Sotto

Colore base dell'alloggiamento:

Bianco

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Colore di fondo porta:

Bianco

Piastra da decoro inseribile:

Non possibile

Tipo di costruzione:

Integrabile

Frequenza:

50 Hz

Protezione del dispositivo:

10 A

Consumo energetico annuo medio:

326 kWh

Capacità utile del congelatore:

166 l

Altezza:

2127 mm

Tensione:

220...240 V

Larghezza:

908 mm

Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):

E

Capacità utile del scomparto alimenti freschi:

389 l

Sistema no-frost:

Frigo / congelatore

Profondità:

629 mm

Numero di stelle:

4

Altezza di nicchia:

2134...2164 mm

Arresto della porta:

Destra

Numero di circuiti di raffreddamento indipendenti:

3

Categori di clima:

SN-T

Produttore di ghiaccio automatico:

Emissione di rumore:

42 dB(A) re 1

Numero di cassetti / cestelli:

2

Sistema di installazione dell'anta del mobile:

Fissa

Larghezza di nicchia:

914...918 mm

Capacità di congelamento:

16 kg/24h

Profondità della nicchia:

629 mm

Segnalazione guasto:

Visibile e udibile

Conservazione in caso di interruzione di corrente:

17 h

Numero di scomparti di congelamento con coperchi:

0

Cerniera sostituibile:

Termometro vano frigorifero:

Digitale

Termometro vano congelatore:

Digitale

BioFresh / Zona 0 °:

Tipo di illuminazione interna:

Illuminazione a LED