Startseite

Miele - MIE11530510 VG!C EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

KopierenKopieren
Miele - MIE11530510 VG!C EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bauart - integrierbar

  • Grundfarbe der Tür - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516335009

Artikelnummer

MIE11530510

Herstellernummer

11530510

Hersteller

MIE

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt des Kühlfachs:

467 l

Absicherung des Gerätes:

10 A

Höhe:

2127 mm

Breite:

756 mm

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

166 kWh

Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):

E

Tiefe:

629 mm

Nischenhöhe:

2134...2164 mm

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1

Möbeltürbefestigung:

fest

Nischenbreite:

762...765 mm

Klimaklasse:

SN-T

Getränkespender:

nein

Nischentiefe:

629 mm

Türanschlag:

rechts

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Türanschlag wechselbar:

ja

Ausführung:1-türig, Bauform:Einbaugerät, Bauart:integrierbar, Gehäusegrundfarbe:weiß, Grundfarbe der Tür:weiß, Dekorfähig:nicht möglich, Spannung:220...240 V, Frequenz:50 Hz, Absicherung des Gerätes:10 A, Nutzinhalt des Kühlfachs:467 l, Nutzinhalt des Gefrierfachs:0 l, Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):E, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:166 kWh, Geräuschemission:40 dB(A) re 1 pW, Breite:756 mm, Höhe:2127 mm, Tiefe:629 mm, Nischenbreite:762...765 mm, Nischenhöhe:2134...2164 mm, Nischentiefe:629 mm, Klimaklasse:SN-T, Türanschlag:rechts, Türanschlag wechselbar, Möbeltürbefestigung:fest, Art der Innenbeleuchtung:LED-Beleuchtung, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G