Miele - MIE11530510 VG!C EinbaukA1/4hlschrank int. Cooler 0G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A 1 porta
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di costruzione - Integrabile
Colore di fondo porta - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4002516335009
Codice prodotto
MIE11530510
Cod. produttore
11530510
Produttore
MIE
Modello:
A 1 porta
Tipo di costruzione:
Apparecchio da incasso
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di costruzione:
Integrabile
Colore di fondo porta:
Bianco
Piastra da decoro inseribile:
Non possibile
Capacità utile del congelatore:
0 l
Capacità utile del scomparto alimenti freschi:
467 l
Protezione del dispositivo:
10 A
Altezza:
2127 mm
Larghezza:
756 mm
Tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Consumo energetico annuo medio:
166 kWh
Classe di efficienza energetica (2017/1369 / UE):
E
Profondità:
629 mm
Altezza di nicchia:
2134...2164 mm
Emissione di rumore:
40 dB(A) re 1
Sistema di installazione dell'anta del mobile:
Fissa
Larghezza di nicchia:
762...765 mm
Categori di clima:
SN-T
Distributore di bevande:
no
Profondità della nicchia:
629 mm
Arresto della porta:
Destra
Tipo di illuminazione interna:
Illuminazione a LED
Cerniera sostituibile:
sì