Startseite

MIELE - MIE11392210 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 11392210

KopierenKopieren
MIELE - MIE11392210 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Lage des Gebläses - externer Motor

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516283249

Artikelnummer

MIE11392210

Herstellernummer

11392210

Hersteller

MIE

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

externer Motor

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Spannung:

230...230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

15 W

Höhe des Kamins:

620...920 mm

Höhe der Haube:

70 mm

Gesamthöhe:

690...990 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

898 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

ja

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A+

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

8.8 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

B

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Inselesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Lage des Gebläses:externer Motor, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Spannung:230...230 V, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:15 W, Höhe des Kamins:620...920 mm, Höhe der Haube:70 mm, Gesamthöhe:690...990 mm, Breite:0 mm, Tiefe:898 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Nachlaufeinstellung, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A+, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:8,8 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:B, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E