MIELE - MIE11280000 VG!S Glaskeramik Kochstelle 37.8cm 1xWok - 11280000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Ausführung - Einbau
Modulare Bauweise - ja
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - rahmenlos
Packung
1 ST
EAN
4002516230267
Artikelnummer
MIE11280000
Herstellernummer
11280000
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Ausführung:
Einbau
Modulare Bauweise:
ja
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
rahmenlos
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
1
Anzahl der Induktionskochzonen:
1
Art der Kochstellen:
Induktion
Spannung:
230...230 V
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
378 mm
Höhe:
133 mm
Tiefe:
520 mm
Einbaubreite:
382...382 mm
Einbauhöhe:
129 mm
Einbautiefe:
524...524 mm