Startseite

MIELE - MIE11071040 Geschirrsp. XXL vollint 60cm 10Pr ADos S - 11071040

KopierenKopieren
MIELE - MIE11071040 Geschirrsp. XXL vollint 60cm 10Pr ADos S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001053775

Artikelnummer

MIE11071040

Herstellernummer

11071040

Hersteller

MIE

Innovatives Design und höchster Komfort - 3D-MultiFlex-Schublade Einfachste Kommunikation mit dem Gerät - WiFiConn@ct Beste Ergebnisse in weniger als einer Stunde - QuickPowerWash Flexibel und sicher platziert - ExtraComfort Korbgestaltung Bauform:Einbaugerät, Bauart:vollintegrierbar, Art der Arbeitsplatte:ohne Arbeitsplatte, Dekorfähig:nicht möglich, Grundfarbe der Blende:schwarz, Gehäusegrundfarbe:weiß, Anschlusswert:2000 W, Absicherung des Gerätes:10 A, Spannung:230...230 V, Breite:598 mm, Höhe ohne Arbeitsplatte:845 mm, Tiefe:570 mm, Nischenbreite:600...600 mm, Nischenhöhe:845...910 mm, Nischentiefe:570 mm, Wasserverbrauch pro Standardprogramm:8,9 l, Geräuschemission:42 dB(A) re 1 pW, Anzahl der Programme:10, Fassungsvermögen Maßgedecke:14, Wassersicherheitssystem, Startzeitvorwahl:stufenlos, Restzeitanzeige, Warmwasseranschluss, Länge des Zulaufschlauchs:1,5 cm, Länge des Ablaufschlauchs:1,5 cm, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G