Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Miele - MIE11050680 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan

KopierenKopieren
Miele - MIE11050680 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trocknungsart - Abluft

  • Fassungsvermögen "Baumwolle" - 8 kg

  • Bauform - Standgerät

  • Türanschlag - links

  • Bauart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4002516094104

Artikelnummer

MIE11050680

Herstellernummer

11050680

Hersteller

MIE

Trocknungsart:

Abluft

Fassungsvermögen "Baumwolle":

8 kg

Bauform:

Standgerät

Türanschlag:

links

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

nein

Geräteart:

Frontlader

Steuerung:

elektronisch

Beheizungsart:

elektrisches Element

Spannung:

230...400 V

Grundfarbe der Blende:

Edelstahl

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Breite:

596 mm

Frequenz:

50/60 Hz

Tiefe:

717 mm

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Trommelvolumen:

130 l

Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":

0.5 kWh

Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:

42 min

Mit Innenbeleuchtung:

ja

Restzeitanzeige:

ja

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Trocknungsart:Abluft, Bauform:Standgerät, Bauart:sonstige, Geräteart:Frontlader, Türanschlag:links, Grundfarbe der Blende:Edelstahl, Gehäusegrundfarbe:weiß, Beheizungsart:elektrisches Element, Spannung:230...400 V, Frequenz:50/60 Hz, Absicherung des Gerätes:16 A, Höhe mit Arbeitsplatte:850 mm, Breite:596 mm, Tiefe:717 mm, Energieverbrauch pro Trockenprogramm "Baumwolle":0,5 kWh, Fassungsvermögen "Baumwolle":8 kg, Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:42 min, Mit Innenbeleuchtung, Steuerung:elektronisch, Restzeitanzeige, Startzeitvorwahl:stufenlos, Trommelvolumen:130 l