Miele - MIE11050680 WAschetrockner Abluft 8kg Perf.Dry Wlan

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di asciugatura - Aria di estrazione (aria estratta dalla stanza trattata - ETA)
Capacità di carico (cotone) - 8 kg
Tipo di costruzione - Da tavolo / Verticale
Arresto della porta - Sinistra
Tipo di costruzione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4002516094104
Codice prodotto
MIE11050680
Cod. produttore
11050680
Produttore
MIE
Sistema di asciugatura:
Aria di estrazione (aria estratta dalla stanza trattata - ETA)
Capacità di carico (cotone):
8 kg
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Arresto della porta:
Sinistra
Tipo di costruzione:
Altri
Piano di lavoro smontabile:
no
Tipo di apparecchio:
Carico anteriore
Comando:
Elettronico
Tipo di riscaldamento:
Elemento elettrico
Tensione:
230...400 V
Colore di fondo schermo:
Acciaio Inox
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Larghezza:
596 mm
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità:
717 mm
Protezione del dispositivo:
16 A
Altezza con piano di lavoro:
850 mm
Volume del cesto:
130 l
Consumo di energia per il programma di asciugatura "cotone":
0.5 kWh
Durata del programma di cotone standard a pieno carico:
42 min
Con illuminazione interna:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione ora di avvio:
Continuo