Startseite

Miele - MIE10882030 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario - 10882030

KopierenKopieren
Miele - MIE10882030 VG!S Glaskeramik Kochstelle 60cm 1xVario

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Blitzkochstellen - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

592 mm

Höhe:

46 mm

Tiefe:

492 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:rahmenlos, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Absicherung des Gerätes:0 A, Lage der Steuerung:extern, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:ohne, Breite:592 mm, Höhe:46 mm, Tiefe:492 mm