MIELE - MIE10767370 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 120cm Con@ct - 10767370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002515945506
Artikelnummer
MIE10767370
Herstellernummer
10767370
Hersteller
MIE
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
290 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
70 mm
Gesamthöhe:
755...1045 mm
Breite:
1198 mm
Tiefe:
698 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
420 m³/h
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A+
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
30.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A