Startseite

Miele - MIE10767240 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 10767240

KopierenKopieren
Miele - MIE10767240 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

117 W

Höhe des Kamins:

620...920 mm

Höhe der Haube:

70 mm

Gesamthöhe:

690...990 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

898 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

450 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

320 m³/h

Geräuschemission:

65 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

29.9 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Inselesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:117 W, Höhe des Kamins:620...920 mm, Höhe der Haube:70 mm, Gesamthöhe:690...990 mm, Breite:0 mm, Tiefe:898 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:450 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:320 m³/h, Geräuschemission:65 dB(A) re 1 pW, Geräuschdämpfung, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A++, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:29,9 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A,Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E