Startseite

MIELE - MIE10755650 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct - 10755650

KopierenKopieren
MIELE - MIE10755650 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Umluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515937099

Artikelnummer

MIE10755650

Herstellernummer

10755650

Hersteller

MIE

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Umluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

156 W

Höhe der Haube:

112 mm

Gesamthöhe:

112...112 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

700 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

470 m³/h

Geräuschdämpfung:

nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

0...0 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

80.6 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

D

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

B

Bauart:Inselesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Art der Luftführung:Umluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:156 W, Höhe der Haube:112 mm, Gesamthöhe:112...112 mm, Breite:1000 mm, Tiefe:700 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:sonstige, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:470 m³/h, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:0...0 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:C, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:80,6 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:D, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:B, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E