Miele - MIE10755630 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 100cm Con@ct - 10755630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Art der Luftführung - Umluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
156 W
Höhe der Haube:
112 mm
Gesamthöhe:
112...112 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
700 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
470 m³/h
Geräuschdämpfung:
nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
0...0 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
80.6 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B


