MIELE - MIE10750490 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 10750490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Inselesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Umluftbetrieb
Randabsaugung - nein
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4002515937006
Artikelnummer
MIE10750490
Herstellernummer
10750490
Hersteller
MIE
Bauart:
Inselesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Randabsaugung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
117 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
85 mm
Gesamthöhe:
0...0 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
598 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
sonstige
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
450 m³/h
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
330 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1
Geräuschdämpfung:
ja
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32.1 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A


