Startseite

Miele - MIE10750470 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti - 10750470

KopierenKopieren
Miele - MIE10750470 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 90cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - Umluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515936979

Artikelnummer

MIE10750470

Herstellernummer

10750470

Hersteller

MIE

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

Umluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

117 W

Höhe des Kamins:

0...0 mm

Höhe der Haube:

85 mm

Gesamthöhe:

0...0 mm

Breite:

898 mm

Tiefe:

598 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

450 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

330 m³/h

Geräuschemission:

53 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

32.1 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Inselesse, Gehäusegrundfarbe:schwarz, Art der Luftführung:Umluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:117 W, Höhe des Kamins:0...0 mm, Höhe der Haube:85 mm, Gesamthöhe:0...0 mm, Breite:898 mm, Tiefe:598 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:sonstige, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:450 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:330 m³/h, Geräuschemission:53 dB(A) re 1 pW, Geräuschdämpfung, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A++, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:32,1 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E