Miele - MIE10749650 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 90cm Con@ctiv

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb - 400 m³/h
Leistungsregelung - 3 Stufen
Packung
1 ST
EAN
4002515935996
Artikelnummer
MIE10749650
Herstellernummer
10749650
Hersteller
MIE
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:
400 m³/h
Leistungsregelung:
3 Stufen
Breite:
898 mm
Frequenz:
50 Hz
Randabsaugung:
nein
Anschlusswert:
89 W
Tiefe:
500 mm
Geräuschemission:
52 dB(A) re 1
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Durchmesser des Abluftstutzens:
150...150 mm
Gesamthöhe:
0...0 mm
Ausführung des Schalters:
sonstige
Beleuchtungsart:
LED
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Höhe der Haube:
85 mm
Geräuschdämpfung:
ja
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
315 m³/h
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
24.6 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.35 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A