Startseite

Miele - MIE10749600 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 75cm Con@cti - 10749600

KopierenKopieren
Miele - MIE10749600 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 75cm Con@cti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Randabsaugung - nein

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Randabsaugung:

nein

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

86 W

Höhe des Kamins:

623...943 mm

Höhe der Haube:

62 mm

Gesamthöhe:

685...1005 mm

Breite:

0 mm

Tiefe:

748 mm

Leistungsregelung:

3 Stufen

Ausführung des Schalters:

Tipptaster

Nachlaufeinstellung:

ja

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

390 m³/h

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

315 m³/h

Geräuschemission:

64 dB(A) re 1

Geräuschdämpfung:

ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150...150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A++

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

24.5 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.35 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

A

Bauart:Wandesse, Gehäusegrundfarbe:Edelstahl, Art der Luftführung:Abluftbetrieb, Frequenz:50 Hz, Anschlusswert:86 W, Höhe des Kamins:623...943 mm, Höhe der Haube:62 mm, Gesamthöhe:685...1005 mm, Breite:0 mm, Tiefe:748 mm, Leistungsregelung:3 Stufen, Ausführung des Schalters:Tipptaster, Nachlaufeinstellung, Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb:390 m³/h, Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:315 m³/h, Geräuschemission:64 dB(A) re 1 pW, Geräuschdämpfung, Beleuchtungsart:LED, Durchmesser des Abluftstutzens:150...150 mm, Werkstoff des Fettfilters:Edelstahl, Energieeffizienzklasse:A++, Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:24,5 kWh, Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:0,35 W, Klasse für die fluiddynamische Effizienz:A, Beleuchtungseffizienzklasse:A, Klasse für den Fettabscheidegrad:A, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A++ bis E