MIELE - MIE10749560 VG!S Dunstabzug Wand-Dekor 120cm Con@cti - 10749560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Art der Luftführung - Abluftbetrieb
Spannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
4002515935750
Artikelnummer
MIE10749560
Herstellernummer
10749560
Hersteller
MIE
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Art der Luftführung:
Abluftbetrieb
Spannung:
230...230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Höhe des Kamins:
0...0 mm
Höhe der Haube:
62 mm
Breite:
1198 mm
Tiefe:
500 mm
Leistungsregelung:
3 Stufen
Ausführung des Schalters:
Tipptaster
Nachlaufeinstellung:
ja
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
630 m³/h
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150...150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A++
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
28.8 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
A


