Startseite

MIELE - MIE07111080 VG!S Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelsta - 07111080

KopierenKopieren
MIELE - MIE07111080 VG!S Gas-Kochmulde,65cm,4Brenner,edelsta

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Gas

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - sonstige

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4002514383682

Artikelnummer

MIE07111080

Herstellernummer

07111080

Hersteller

MIE

Energieart:

Gas

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

sonstige

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

4

Anzahl der Gasbrenner:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

10 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

650 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

480 mm

Frontbedienung über Schalterknebel, 4 Gas-Kochstellen für Erdgas und Flüssiggas, Elektrozündung mit Einhandbedienung, Thermoelektrische Zündsicherung, inkl. Zubehör (Anchlusskabel, Düsenbeipack für Flüssiggas)