Startseite

Miele - MIE07104550 VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edel - 07104550

KopierenKopieren
Miele - MIE07104550 VG!S Glaskeramik Kochstelle 27.2cm, edel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

2

Anzahl der Normalkochstellen:

0

Anzahl der Blitzkochstellen:

2

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

16 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

nein

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Breite:

288 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

520 mm

Einbauhöhe:

500 mm

Kochfeld, Steuerung über externe Steuereinheit:nein, Steuerung über Backofen/Herd:nein, Lage der Steuerung:vorne, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Art der Kochstellen:Halogen, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):2, Anzahl der Blitzkochstellen:2, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Einbaubreite:272mm, Einbautiefe:500mm, Tiefe:520mm, Breite:288mm, Bauform:Einbaukochfeld, Mit Zweikreiszone:nein, Mit Bräterzone:nein, Mit Warmhaltezone:nein, Absicherung des Gerätes:16A, Rahmenausführung:edelstahl, Rahmenfarbe:edelstahl, Restwärmeanzeige:zentral, Anschlusswert:3000W