MIELE - MIE06910590 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm, edelstah - 06910590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4002514232263
Artikelnummer
MIE06910590
Herstellernummer
06910590
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
0 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
ja
Mit Bräterzone:
ja
Mit Zweikreiszone:
ja
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
794 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
514 mm
Einbauhöhe:
500 mm


