Startseite

Miele - MIE06910520 VG!S Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,B - 06910520

KopierenKopieren
Miele - MIE06910520 VG!S Glaskeramik Kochfeld,54.8cm,ZwKr.,B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

  • Anzahl der Normalkochstellen - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

vorne

Steuerung über Backofen/Herd:

ja

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

548 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

478 mm

Kochfeld, Steuerung über externe Steuereinheit:nein, Steuerung über Backofen/Herd:nein, Lage der Steuerung:vorne, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Art der Kochstellen:Halogen, Anzahl der Normalkochstellen:0, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Blitzkochstellen:4, Anzahl der Automatikkochstellen:0, Einbaubreite:552mm, Einbautiefe:482mm, Tiefe:476mm, Breite:546mm, Bauform:Einbaukochfeld, Mit Zweikreiszone:ja, Mit Bräterzone:ja, Mit Warmhaltezone:nein, Rahmenausführung:rahmenlos, Rahmenfarbe:ohne, Restwärmeanzeige:getrennt, Anschlusswert:7000-7600W