Startseite

Miele - MIE06442870 VG!S Glaskeramik Kochstelle,75cm,Knebelb - 06442870

KopierenKopieren
Miele - MIE06442870 VG!S Glaskeramik Kochstelle,75cm,Knebelb

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

16 A

Lage der Steuerung:

sonstige

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Mit Bräterzone:

ja

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

764 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

504 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Energieart:Strom, Ausführung:Einbau, Hauptoberflächenwerkstoff:Glaskeramik, Rahmenausführung:Edelstahl, Grundfarbe des Rahmens:Edelstahl, Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):4, Anzahl der Normalkochstellen:4, Art der Kochstellen:sonstige, Absicherung des Gerätes:16 A, Lage der Steuerung:sonstige, Mit Bräterzone, Mit Zweikreiszone, Restwärmeanzeige:getrennt, Breite:764 mm, Höhe:60 mm, Tiefe:504 mm, Einbauhöhe:490 mm