Metz - MEZMWN811A415 SchrankdurchfA1/4hrung M12 RJ45gerade, X - MWN811A415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - sonstige
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Buchse/Buchse
Packung
1 ST
EAN
4250184157441
Artikelnummer
MEZMWN811A415
Herstellernummer
MWN811A415
Hersteller
MEZ
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
sonstige
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
sonstige
Schaltschrankdurchführung M12 auf RJ45, Buchse M12 X-kodiert, IP67, nach IEC/PS 61076-2-109, Buchse RJ45, IP20, nach IEC 60603-7-51, geeignet für 10 GBit nach IEEE802.3an, Cat.6, ASteckrichtung gerade, robustes Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt , geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie gemäß Datenblatt


