Startseite

Metz - MEZ1528S971061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OS224 Pigt/6 Kup - 1528S971061E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1528S971061E OpDAT CM 3HE/7TE 6xLC-Q OS224 Pigt/6 Kup

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Faserklasse - OS2

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 6

  • APC-Ausführung - nein

  • Farbe - Silber

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184197669

Artikelnummer

MEZ1528S971061E

Herstellernummer

1528S971061E

Hersteller

MEZ

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Silber

Geeignet für Anzahl Moduleinsätze:

6

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

6

Steckverbindertyp außen:

LC-Quad

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Mit Pigtails:

ja

Steckverbindertyp innen:

LC-Quad

Mit Gehäuse:

nein

Mit Frontplatte:

ja

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Höhe:

128.9 mm

Breite:

35.3 mm

Tiefe:

240 mm

Kompaktmodul OpDAT CM 6xLC-Q 3HE/TE, komplett bestückt mit 6 LC-Q-Kupplungen und 24 LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, 12 Farben, Pigtails in Standardspleißkassette mit zwei Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Frontplatte aus silber eloxiertem Aluminium, Kupplungspositionen nummeriert, Trägerplatte aus Stahl, bestückt mit Spleißkassette und Überlängenkassette, jeweils mit Deckel, Befestigung im Baugruppenträger mit unverlierbaren Schrauben, Varianten: bestückt mit LC-Q-Kupplungen jeweils in blau (OS2), grün (OS2 APC), violett (OM4) oder aqua (OM3)