Startseite

Metz - MEZ150U085000000M OpDAT Univ-Kabel 1x8 OM3 U-DQ(ZN)BH blau - 150U085000000M

KopierenKopieren
Metz - MEZ150U085000000M OpDAT Univ-Kabel 1x8 OM3 U-DQ(ZN)BH blau

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Kategorie - OM3

  • Anzahl der Fasern - 8

  • Ader-Art - zentrale Bündelader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4250184151883

Artikelnummer

MEZ150U085000000M

Herstellernummer

150U085000000M

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Kategorie:

OM3

Anzahl der Fasern:

8

Ader-Art:

zentrale Bündelader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

8

Kabel längswasserdicht:

ja

Mit Nagetierschutz:

ja

Mantel-Farbe:

türkis

Kabel querwasserdicht:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Kabel metallfrei:

ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Einblasbar:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Chemisch beständig:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

60 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Installationskabel U-DQ(ZN)BH, Universelles LWL-Innen-/Außenkabel mit zentraler oder verseilter Bündelader, Biegeunempfindliche Faser, UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht, zugfest und nagetierabweisend, Kabelmantel: LSHF, Kabelaufbau: gefüllte Bündeladern, Kabeldurchmesser bei zentraler Bündelader Ø 7,5 mm bei 2-12 Fasern pro Bündelader, Kabeldurchmesser bei zentraler Bündelader Ø 8,0 mm bei 24 Fasern pro Bündelader, Kabeldurchmesser bei verseilter Bündelader Ø 11,0 mm, Zugentlastung: Längswasserdichte Bewicklung, Glasroving Elemente, Bei verseilten Bündeladern: Bündeladern gruppiert um Ø 2,5 mm Stab aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Für Röhren- oder direkte Erdverlegung in geeignetem Sandbett geeignet, Geltende Normen: EN 50173-1, ISO 11801 2nd edition, IEC 60794-1, EN 187000, Brandverhalten: Klasse E, ca (Klassifizierung nach EN 13501-6)