Startseite

Metz - MEZ150C049HK0050E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo - 150C049HK0050E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150C049HK0050E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 4xLC APC OS2 vo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - LC

  • Farbe - weiß

  • Wickelvorrat - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604626

Artikelnummer

MEZ150C049HK0050E

Herstellernummer

150C049HK0050E

Hersteller

MEZ

Steckverbindertyp:

LC

Farbe:

weiß

Wickelvorrat:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

380 mm

Gerätetiefe:

380 mm

Gerätehöhe:

110 mm

Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen, Dose montagefertig vorkonfektioniert mit Singlemode-Innenkabel und bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel.Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben, Einziehen oder Einblasen in Leerrohre. Geeignet zum Spleißen oder für die Montage von feldkonfektionierbaren LWL-Steckern (OpDAT FAST® Hybrid).Kabel montagefreundlich auf Karton-Trommel aufgespult, Zwei Kabeltypen verfügbar:, Mini-Breakoutkabel Compact, weiss, Ø 4,5 mm, FITH-Kabel, weiss, Ø 2,3 mm, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß ITU-T G.657.A, kompatibel zu G.652.D, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Farbe Dose reinweiß (ähnlich RAL 9010), Kabellängen: 5 bis 100 m in 5 m-Schritten, (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 05=5 m, A0=100 m), alle verfügbaren Varianten können über den VADT-Konfigurator erstellt werden