Startseite

Metz - MEZ150C019HF0020E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 1xSC APC OS2 vo - 150C019HF0020E

KopierenKopieren
Metz - MEZ150C019HF0020E FiTH LWL Dose OpDAT VADT 1xSC APC OS2 vo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufputzmontage - ja

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - nein

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394609218

Artikelnummer

MEZ150C019HF0020E

Herstellernummer

150C019HF0020E

Hersteller

MEZ

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

nein

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

Schraube

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Zentralplatte:

ja

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Wickelvorrat:

ja

Auslassrichtung:

gerade

Staubschutz:

Shutter

Gerätebreite:

380 mm

Gerätetiefe:

380 mm

Gerätehöhe:

110 mm

Kompakte Glasfaser-Anschlusseinheit zur Aufputz-Montage an Unterputz- oder Hohlwanddosen , Montagefertig vorkonfektioniert mit Mini-Breakoutkabel Compact (Innenkabel), bestückt mit Kupplungen inkl. Laserschutz , für den Anschluss von bis zu vier Glasfaser-Patchkabel, Zweite Seite des Kabels offen zum Einschieben oder Einziehen in Leerrohre und zum Spleißen im Hausübergabepunkt oder in anderen Verteilern, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Zugriffsschutz als optionales Zubehör erhältlich, Farbe reinweiß (ähnlich RAL 9010), Kabellängen: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 m, (XX in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen, z.B. 10=10 m, A0=100 m), Varianten: bestückt mit 1 oder 2 LC-D oder 1, 2 oder 4 SC-D Kupplungen, jeweils blau (OS2) oder grün (APC, OS2)