Metz - MEZ1503597406-E FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xLC-D UPC OS2 - 1503597406-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - LC-Duplex
Farbe - grau
Wickelvorrat - ja
Unterputzmontage - nein
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4251394602622
Artikelnummer
MEZ1503597406-E
Herstellernummer
1503597406-E
Hersteller
MEZ
Steckverbindertyp:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Wickelvorrat:
ja
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
ja
Kanaleinbau:
nein
Bodentank/Unterflurmontage:
nein
Befestigungsart:
Schraube
RAL-Nummer:
7035
Zentralplatte:
ja
Mit Abdeckrahmen:
ja
Mit Textfeld:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Auslassrichtung:
gerade
Staubschutz:
Klappdeckel
Gerätebreite:
200 mm
Gerätetiefe:
67.1 mm
Gerätehöhe:
235 mm