Metz - MEZ1503500000-F OpDAT HPS unbestA1/4ckt Gr.S, mit Schlos - 1503500000-F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Höhe - 235 mm
Breite - 200 mm
Tiefe - 67.1 mm
Ausführung Deckel - ohne
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4251122198816
Artikelnummer
MEZ1503500000-F
Herstellernummer
1503500000-F
Hersteller
MEZ
Montageart:
Aufputz
Höhe:
235 mm
Breite:
200 mm
Tiefe:
67.1 mm
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP54
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
0
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Blitzschutz:
nein


