Metz - MEZ1502707M24-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xLC-D (lin - 1502707M24-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24
Mit Frontplatte - ja
Mit Gehäuse - ja
Mit Pigtails - nein
Packung
1 ST
EAN
4251394632964
Artikelnummer
MEZ1502707M24-E
Herstellernummer
1502707M24-E
Hersteller
MEZ
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Farbe:
grau
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
43.6 mm
Breite:
481.8 mm
Tiefe:
256.9 mm


