Startseite

Metz - MEZ1502675G24-E OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000 (v - 1502675G24-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502675G24-E OpDAT slide Patchfeld splice 24xE2000 (v

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122181641

Artikelnummer

MEZ1502675G24-E

Herstellernummer

1502675G24-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

ja

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

E2000

Steckverbindertyp innen:

E2000

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

244 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau), bestückt mit E2000 Kupplungen und E2000 Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), eine Kabeleinführung PG16 ist beigelegt, Varianten: bestückt mit 6, 12 oder 24 E2000 Kupplungen und Pigtails jeweils blau (OS2), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3)