Startseite

Metz - MEZ1502507512-B OpDAT fix 12xLC-D OM4 VIK 1HE/24/schwarz - 1502507512-B

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502507512-B OpDAT fix 12xLC-D OM4 VIK 1HE/24/schwarz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 12

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251122183294

Artikelnummer

MEZ1502507512-B

Herstellernummer

1502507512-B

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

12

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Multimode 50/125

Faserklasse:

OM4

APC-Ausführung:

nein

Steckverbindertyp außen:

LC-Duplex

Steckverbindertyp innen:

LC-Duplex

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

244 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL9005, bestückt mit LC-D Kupplungen, nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), werkzeuglose Befestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 LC-D Kupplungen jeweils violett (OM4)