Metz - MEZ1502507300-E OpDAT fix fA1/4r 24xLCD/SCS/E2S 1HE/24/g - 1502507300-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 24
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184125037
Artikelnummer
MEZ1502507300-E
Herstellernummer
1502507300-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
LWL
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
24
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, unbestückt, leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25)


