Startseite

Metz - MEZ1502505F24-E OpDAT fix Patchfeld 24xE2000-D APC SM (g - 1502505F24-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1502505F24-E OpDAT fix Patchfeld 24xE2000-D APC SM (g

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Anzahl Kupplungen/Adapter - 24

  • Mit Frontplatte - ja

  • Mit Gehäuse - ja

  • Mit Pigtails - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394603285

Artikelnummer

MEZ1502505F24-E

Herstellernummer

1502505F24-E

Hersteller

MEZ

Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:

24

Mit Frontplatte:

ja

Mit Gehäuse:

ja

Mit Pigtails:

nein

Faserart:

Singlemode

Faserklasse:

OS2

APC-Ausführung:

ja

Steckverbindertyp außen:

E2000 compact

Steckverbindertyp innen:

E2000 compact

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44.45 mm

Breite:

482.6 mm

Tiefe:

244.5 mm

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau, bestückt mit E2000-D Kupplungen, vorbereitet für den Einbau von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK), leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte (grau oder schwarz), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, abnehmbare Frontplatte zur einfachen Kupplungsmontage, servicefreundliche, verschraubte Abdeckung, mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw. M20 und M25), werkzeugloseBefestigung von vorkonfektionierten Installationskabeln (OpDAT VIK) in einem U-Ausschnitt, Varianten: bestückt mit 12 oder 24 E2000-D Kupplungen jeweils blau (OS2) oder E2000-D APC Kupplungen jeweils grün (OS2)